Motion
PCM 707540 E

SKF
PCM 707540 E

Cojinete liso de molde y matrices - 70 mm de diámetro interior, 75 mm OD, 40 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04669415
No. Fabricante PCM 707540 E
Precio96.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 707540 E

Cojinete liso de molde y matrices - 70 mm de diámetro interior, 75 mm OD, 40 mm de longitud, material PTFE
Artículo MI #04669415
No. Fabricante PCM 707540 E
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
Precio96.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    70 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571902722

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM707540E BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno