Motion
50HTCONN ENLACE

TSUBAKI (UST)
50HTCONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #04669489
No. Fabricante 50HTCONN LINK
Precio8.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50HTCONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #04669489
No. Fabricante 50HTCONN LINK
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
Su precio$8.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.315 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039411372

Descripción general

Descripción del fabricante
50HT AJUSTE SEMIPRESIONADO C/L TIPO CP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno