Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud total10-5/16 pulg., 11-3/8 pulg., 9-3/4 pulg.
- Longitud del mango6 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Sin chispasSin chispas
- Número de conductores9
- Eje reemplazableEje fijo
- Material del mangoAcero para herramientas
- Estilo de mangoHolgura
- UPC_NO092644335242