Motion
5108-18
Bolsas de herramientas - Material de piel
Artículo MI #04670037
No. Fabricante 5108-18
Precio382.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsas de herramientas - Material de piel
Artículo MI #04670037
No. Fabricante 5108-18
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
Precio382.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Bolsa de herramientas resistente hecha de cuero extra pesado • Correa de hombro acolchada y extraíble • Parte inferior de tres capas • Tachuelas de acero para mayor resistencia • Las correas de sujeción se extienden alrededor de la bolsa para mayor soporte • Mide 18 x 8 x 7-Inch
  • Material
    Piel

Descripción general

Descripción del fabricante
LECTOR DE LUJO DE 5108-18 PIEZAS DE EQUIPAJE DE 18"
  • Bolsa de herramientas resistente hecha de cuero extra pesado
  • Correa de hombro acolchada y extraíble
  • Parte inferior de tres capas
  • Pernos de acero para mayor resistencia
  • Las correas de sujeción se extienden alrededor de la bolsa para mayor sujeción
  • Mide 18 x 8 x 7-Inch

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo