Motion
MR1310EXC1222 COJINETE

Link-Belt (RRX)
MR1310EXC1222 BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 110 mm DE, 27 mm de ancho
Artículo MI #04670444
No. Fabricante MR1310EXC1222 BEARING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MR1310EXC1222 BEARING

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 50 mm DI, 110 mm DE, 27 mm de ancho
Artículo MI #04670444
No. Fabricante MR1310EXC1222 BEARING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Peso
    2.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    662327675691
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    662327675691

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1310EXC1222 COJINETE MR1310EXC1222

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo