Motion
MR600A1-15/16FB CL

Morse (RRX)
MR600A 1-15/16FB CL

Embrague de leva 641307 - Serie M, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #04670454
No. Fabricante MR600A 1-15/16FB CL
Price$6,643.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MR600A 1-15/16FB CL

Embrague de leva 641307 - Serie M, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.3750 pulg. de diámetro total, capacidad de torsión de 2250 pies-lb, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexación
Artículo MI #04670454
No. Fabricante MR600A 1-15/16FB CL
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
Su precio$6,643.25/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    3.75 pulg.
  • Ancho exterior
    3.625 pulg.
  • Diámetro total
    5.375 pulg.
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Peso
    19.00 lb

Details

  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.63 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MR600A1-15/16FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288501732
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.63 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    700
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    2100
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    2250
  • UPC_NO
    662288501732

Descripción general

Descripción del fabricante
EMBRAGUE SERIE MR600A 1-15/16FB CL M 6413
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MR es para carreras exteriores de alta velocidad. Incorpora una construcción de leva única que utiliza fuerza centrífuga para minimizar el arrastre de leva

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo