Motion
23218EMW33

NTN
23218EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 52.40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #04670482
No. Fabricante 23218EMW33
Precio1,380.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23218EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 160 mm D.E., 52.40 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #04670482
No. Fabricante 23218EMW33
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
Precio1,380.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    52.40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.722 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359809619
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359809619

Descripción general

Descripción del fabricante
23218EMW33 RODILLO ESFÉRICO BRG