Motion
NU212ET2XC3

NTN
NU212ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04670507
No. Fabricante NU212ET2XC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU212ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04670507
No. Fabricante NU212ET2XC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.755 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359493306
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • UPC_NO
    4547359493306

Descripción general

Descripción del fabricante
NU212ET2XC3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA