Motion
UELFC208-108D1

NTN
UELFC208-108D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #04670541
No. Fabricante UELFC208-108D1
Precio315.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELFC208-108D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #04670541
No. Fabricante UELFC208-108D1
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
Precio315.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.3440 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.7187 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4219 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7187 pulg.
  • Longitud total
    5.7187 pulg.
  • Ancho general
    2.2170 pulg.
  • Peso
    4.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL208-108D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359504224
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL208-108D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359504224

Descripción general

Descripción del fabricante
UELFC208-108D1 CONJUNTO DE UNIDAD DE COJINETE