Especificaciones
Dimensiones
- Entre ancho de fotograma3.5000 pulg., 89.0 mm
- Ancho del cuerpo1.4687 pulg.; 37.0 mm
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Diámetro del orificio0.8750 pulg., 22.0 mm
- Altura total102 mm
- Longitud total113 mm
- Ancho general1.9060 pulg.
- Ranura Espaciado3.5000 pulg.
- Peso3.1 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- País de origenJP
- Tipo de servicioServicio ligero
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Código de armonización8483.20.4040
- ID de la carcasaT206D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUELT206-103D1
- Número de Upc del fabricante4547359506990
- RPM Máx.4900 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4400 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUEL206-103D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloContacto
- SerieUELT
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.