Motion
E-5315-B
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 68.3 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04670585
No. Fabricante E-5315-B
Precio1,744.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 68.3 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04670585
No. Fabricante E-5315-B
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
Precio1,744.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    68.3 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    15.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410022546
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410022546

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5315-B COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo