Motion
7310 BEGAF

SKF
7310 BEGAF

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04670592
No. Fabricante 7310 BEGAF
Precio1,422.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7310 BEGAF

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #04670592
No. Fabricante 7310 BEGAF
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
Precio1,422.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7310 CONTACTOS ANGULARES DE UNA FILA BA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316577089366
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    47.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577089366

Descripción general

Descripción del fabricante
7310 CONTACTOS ANGULARES DE UNA FILA BA