Motion
6003-2RSH

SKF
6003-2RSH

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670604
No. Fabricante 6003-2RSH
Price$56.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6003-2RSH

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670604
No. Fabricante 6003-2RSH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$56.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6003-2RSH TAMAÑO DE BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6003-2RSH cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6003-2RSH
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.37 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.25 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571815268

Descripción general

Descripción del fabricante
6003-2RSH TAMAÑO DE BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo