Motion
6200-2RSH/C3

SKF
6200-2RSH/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670607
No. Fabricante 6200-2RSH/C3
Precio27.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6200-2RSH/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670607
No. Fabricante 6200-2RSH/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6200-2RSH/C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 10 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 30 mm y ancho total de 9 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6200-2RSH/C3
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1214 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    531 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571818672

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-2RSH/C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, C3 ajuste, 2 sellos