Motion
6202/16-2RSH

SKF
6202/16-2RSH

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 16 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670609
No. Fabricante 6202/16-2RSH
Precio66.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6202/16-2RSH

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 16 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670609
No. Fabricante 6202/16-2RSH
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
Precio66.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6202/16-2RSH BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6202/16-2RSH es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 16 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202/16-2RSH
  • Número de Upc del fabricante
    7316571822440
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1812 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    843 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto NBR en ambos lados
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571822440

Descripción general

Descripción del fabricante
6202/16-2RSH BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda