Motion
6208-2RZTN9/HC5C3WT

SKF
6208-2RZTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670616
No. Fabricante 6208-2RZTN9/HC5C3WT
Precio426.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6208-2RZTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04670616
No. Fabricante 6208-2RZTN9/HC5C3WT
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
Precio426.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETES CERÁMICOS 6208-2RZTN9/HC5C3WT (HI
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, ajuste C3 , 2 sellos, bolas de cerámica, grasa de temperatura amplia
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 40 mm, sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 18 mm para usos de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208-2RZTN9/HC5C3WT
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6902 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571507170

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES CERÁMICOS 6208-2RZTN9/HC5C3WT (HI
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, C3 ajuste, 2 sellos, bolas de cerámica, grasa de temperatura amplia