Motion
6320/C3

SKF
6320/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 47 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04670628
No. Fabricante 6320/C3
Precio1,043.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6320/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 47 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04670628
No. Fabricante 6320/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,043.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    15.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6320/C3 MED. BOLA DE RANURA PROFUNDA BRG TAMAÑO G
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6320/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 100mm , diseño abierto y 215mm OD, perfecto para equipos grandes.
  • Número de catálogo del fabricante
    6320/C3
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    174 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    140 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571367996

Descripción general

Descripción del fabricante
6320/C3 MED. BOLA DE RANURA PROFUNDA BRG TAMAÑO G

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos