Motion
NKI 85/26

SKF
NKI 85/26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04670635
No. Fabricante NKI 85/26
Precio530.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 85/26

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04670635
No. Fabricante NKI 85/26
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
Su precio$530.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 85/26 tiene un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 26 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.72 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577712004
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    146 kN
  • Serie
    NKI
  • UPC_NO
    7316577712004

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA NKI 85/26