Motion
SNL 517

SKF
SNL 517

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04670636
No. Fabricante SNL 517
Precio755.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 517

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04670636
No. Fabricante SNL 517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$755.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    95 mm
  • Ancho de la base
    3-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.2500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.9375 pulg., 3.0000 pulg., 70 mm, 75 mm
  • En general Altura  
    7.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    12.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    4.9375 pulg.
  • Peso
    22.21 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1217 K, 2217 K, 22217 EK, C2217 K
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200

Descripción general

Descripción del fabricante
CARCASA DE BLOQUE DE ALMOHADA MOLDEADA SNL 517 ÚNICAMENTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos