Motion
8V4455
Disco estrecho, sección de banda 8V , D.E. 44.5 pulg., ranuras 5 , material de hierro fundido
Artículo MI #04670653
No. Fabricante 8V4455
Precio10,783.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco estrecho, sección de banda 8V , D.E. 44.5 pulg., ranuras 5 , material de hierro fundido
Artículo MI #04670653
No. Fabricante 8V4455
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
Precio10,783.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-15/16 a 5-15/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    44.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    44.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Número de Upc del fabricante
    698672071994
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672071994

Descripción general

Descripción del fabricante
8V44.5X5-N HOJA ULTRA-V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo