Motion
CRSBE-52
Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #04670656
No. Fabricante CRSBE-52
Precio459.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #04670656
No. Fabricante CRSBE-52
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
Precio459.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    5.31 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    990 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40200 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790203237

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDORES DE CAM CRSBE-52

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo