Motion
GAC 70 F

SKF
GAC 70 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho de anillo interior de 25 mm, Abierto
Artículo MI #04672217
No. Fabricante GAC 70 F
Precio1,104.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GAC 70 F

Cojinete plano esférico de contacto angular - Orificio de 70 mm, 110 mm OD, Ancho de anillo interior de 25 mm, Abierto
Artículo MI #04672217
No. Fabricante GAC 70 F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,104.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Anillo interior Ancho  
    25 mm
  • Desalineación Ángulo  
    2.5 °
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577106681
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a + 165 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    88 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    143 kN
  • Tipo de cojinete
    Contacto angular
  • UPC_NO
    7316577106681

Descripción general

Descripción del fabricante
GAC 70 F BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno