Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base53-3/4 pulg.
- Ancho de la brida de viga en I3-5/16 pulg.
- Altura total del haz I6 pulg.
- Longitud total del haz I8 pies
- Altura utilizable bajo el haz IDe 7.8 a 10.2 pies
- Peso239 lb
Detalles
- Capacidad2000 lb
- Tipo de ruedaNylon relleno de vidrio
- Número de Upc del fabricante691215001250
- MaterialAluminio
- Declaración de la Propuesta 65
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO691215001250
Descripción general
- Las grúas de pasarela de aluminio de altura ajustable combinan una construcción ligera y rígida en una sola unidad.
- La construcción completamente de aluminio de esta grúa de pórtico la hace resistente a la corrosión y perfecta para uso en exteriores.
- La viga en I ligera permite ajustar la altura sin necesidad de un montacargas o montacargas.
- Se incluyen dos (2) correas, lo que permite el transporte de la grúa del pórtico en un solo paquete.
- Facilita la movilidad de una zona a otra con cuatro (4) ruedas giratorias de 8" rellenas de vidrio con bloqueos de cuatro posiciones en los modelos de capacidad de 2,000 y 4,000 lb, mientras se utilizan ruedas fenólicas en las unidades de capacidad de 6,000 lb.
- La altura se puede ajustar en incrementos de 6".
- No mueva las unidades mientras estén cargadas.
- El elevador y el carro se pueden pedir por separado.