Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total18 mm
- Longitud total64.6 mm
- Ancho general43 mm
- Tamaño del puertoDiámetro 6 Accesorio de un solo toque
- Peso0.53 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarIntegrado
- Conexión eléctrica2m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire, gases inertes, nitrógeno
- Tensión de carga máxima28 V CC
- Tipo de montajePanel
- Número de salidas2
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a +750 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- TuberíasEmpujar para conectar de 6 mm
- Dirección de entrada de tuberíasRecto
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- Rango de caudal nominalDe 0.5 a 25 (12.5) l/min
- SeriePFM
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE, UL
- Acción de cambioNPN