Motion
SS3YJ7-42R-06-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ7-42R-06-C6

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #04672337
No. Fabricante SS3YJ7-42R-06-C6
Precio80.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS3YJ7-42R-06-C6

VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SYJ 4/5
Artículo MI #04672337
No. Fabricante SS3YJ7-42R-06-C6
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
Precio80.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    67 mm
  • Longitud total
    137 mm
  • Ancho general
    71.2 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ700
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de montaje de válvula
    Solenoide en el lado opuesto al puerto A

Descripción general

Descripción del fabricante
SS3YJ7-42R-06-C6

You May Also Like