Motion
PTD01-2906-4

DUFF-NORTON
PTD01-2906-4

Actuador de tornillo Acme - Serie TMD01 , montaje en horquilla, voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4 pulg., capacidad de carga de 100 lb
Artículo MI #04672420
No. Fabricante PTD01-2906-4
Precio1,440.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
PTD01-2906-4

Actuador de tornillo Acme - Serie TMD01 , montaje en horquilla, voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 4 pulg., capacidad de carga de 100 lb
Artículo MI #04672420
No. Fabricante PTD01-2906-4
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
Precio1,440.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud retraída
    8.75 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    25 %
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    100 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TMD01
  • Velocidad a plena carga
    1 pulg./s

Descripción general

Descripción del fabricante
PTD01-2906-4 ELECCIÓN. ACTUADOR
  • Diseño compacto
  • Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
  • Estándar de protección IP50
  • Transmisión por correa de distribución para un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Consumo de corriente bajo
  • Montaje de horquilla doble
  • Regleta de terminales fácil de cablear (modelos con interruptor limitador)
  • Tubo de traducción con llave
  • Motores de imán permanente: sin protección contra sobrecarga térmica
  • Generador de impulsos para retroalimentación