Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7700 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteAL454
- RPM máximas de salida125 a 1750 rpm
- Par de salida máximo338 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación14:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso7 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=26/1
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-00178
- Número de Upc del fabricante662798425047
- Potencia de entrada máxima0.871 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie450
- EstiloB
- UPC_NO662798425047
Descripción general
- Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
- Eje de aleación
- Cojinetes de gran tamaño
- Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica