Motion
0270-00191

HUB CITY INC
0270-00191

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto Spartan AL454 7/1 C 56C - Reducción simple, 7:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, bastidor de 56C in
Artículo MI #04672524
No. Fabricante 0270-00191
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-00191

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto Spartan AL454 7/1 C 56C - Reducción simple, 7:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, bastidor de 56C in
Artículo MI #04672524
No. Fabricante 0270-00191
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    AL454
  • RPM máximas de salida
    250 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    278 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    7:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=30/1|ESTILO=A|FS=56C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-00191
  • Número de Upc del fabricante
    662798433196
  • Potencia de entrada máxima
    1.378 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    450
  • Estilo
    C
  • UPC_NO
    662798433196

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-00191 AL454-7-C-56C CAJA DE ENGRANAJES
  • Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
  • Eje de aleación
  • Cojinetes de gran tamaño
  • Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno