Motion
0270-00821

HUB CITY INC
0270-00821

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto AL855 7/1 A 182TC 1.500 de Spartan – Reducción única, 7:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #04672526
No. Fabricante 0270-00821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
0270-00821

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto AL855 7/1 A 182TC 1.500 de Spartan – Reducción única, 7:1 relación, caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #04672526
No. Fabricante 0270-00821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.3500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    AL855
  • RPM máximas de salida
    250 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1832 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    7:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-00821
  • Número de Upc del fabricante
    662798436739
  • Potencia de entrada máxima
    8.260 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    850
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798436739

Descripción general

Descripción del fabricante
0270-00821 AL855-7-A-182TC CAJA DE ENGRANAJES
  • Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
  • Eje de aleación
  • Cojinetes de gran tamaño
  • Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo