Descripción general
- Cinco variaciones en la capacidad del programa, desde 5K pasos hasta 60K pasos, le permiten escalar la CPU según las necesidades de su aplicación
- El tiempo de ejecución de la instrucción LD se reduce a 40 ns, trigonometría de punto flotante en menos de 1 μs
- Se pueden montar módulos de E/S de impulsos opcionales para habilitar funciones de posicionamiento para hasta cuatro ejes
- El módulo proporciona contadores de alta velocidad, entradas de interrupción y salidas de tren de impulsos/PWM
- Llamadas y ejecución de bloques de funciones más rápidas, manejo de interrupciones más rápido, menos tiempo de sobrecarga
- La memoria de ejecución añadida para bloques de funciones permite una programación estructurada orientada a objetos incluso en CPU de nivel básico
- El puerto Ethernet de uso general admite vínculos de datos basados en tags EtherNet/IP, conexión para admitir comunicaciones de software entre PLC, transferencias de datos FTP y más en CJ2M-CPU3
- El puerto USB estándar en todos los modelos permite que el software de soporte se conecte directamente a través del cable USB estándar
- Compatible con todas las unidades de alimentación eléctrica, E/S, control y comunicación CJ1 existentes
- Fabricante: Omron