Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoCJ48
- Diámetro del extremo del cubo3.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2000 pulg.
- Diámetro exterior4.1300 pulg.
- Peso5.96 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144641472
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144641472