Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris, blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRevestimiento de espuma de nitrilo
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosHyflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosNivel de resistencia al corte ANSI/ISEA 1, EN388 3131
- UPC_NO20076490004204
Descripción general
- Nuestro legendario revestimiento de espuma, el primero en el mercado, proporciona una mayor transpirabilidad que aumenta la comodidad de los trabajadores. El revestimiento de nitrilo de espuma favorece un mejor agarre, lo que permite al trabajador realizar tareas táctiles con facilidad
- El ajuste a medida en la base del dedo meñique se adapta mejor a los contornos naturales de las manos
- Se beneficia de un proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para ofrecer un guante más limpio y cómodo. Certificado independientemente como respetuoso con la piel por el sistema de certificación & de pruebas Oeko-Tex
- Sin transferencia de contaminantes de silicona a piezas metálicas antes de pintar
- También disponible en paquete Vend