Motion
C3517-24
Rodillo de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rollo, 24 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #04673419
No. Fabricante C3517-24
Precio322.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rollo, 24 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #04673419
No. Fabricante C3517-24
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
Su precio$322.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    33 pulg.
  • Dimensiones generales
    35 x 8.88 x 7.25 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
DIA DE C3517-24 5" CINTURÓN DE DEVOLUCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"