Motion
4475
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 2.9 in3/carrera, 0.7:1 a 0.8:1 Relación
Artículo MI #04673449
No. Fabricante 4475
Precio808.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 2.9 in3/carrera, 0.7:1 a 0.8:1 Relación
Artículo MI #04673449
No. Fabricante 4475
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
Precio808.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    16 galones (EE. UU.), 55 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Fluidos compatibles
    Aceite del motor, líquido de la transmisión, líquido del lavaparabrisas
  • Caudal
    2.9 pulg.3/carrera
  • Incluye
    Botón de 2"
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Relación de la bomba
    0.7:1 a 0.8:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    Valor
  • Tipo
    Aceite
  • UPC_NO
    095992096049

Descripción general

Descripción del fabricante
4475 BOMBA AS'Y

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"