Motion
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-16

SEALMASTER
BEC-16 END CAP ASSM

757995 Tapa de extremo cerrado - 1.0000 pulg. Orificio compatible, 2.7500 pulg. D.E., 0.7240 pulg. Ancho, 304 Material de acero inoxidable
Artículo MI #04674413
No. Fabricante BEC-16 END CAP ASSM
Precio50.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
BEC-16 END CAP ASSM

757995 Tapa de extremo cerrado - 1.0000 pulg. Orificio compatible, 2.7500 pulg. D.E., 0.7240 pulg. Ancho, 304 Material de acero inoxidable
Artículo MI #04674413
No. Fabricante BEC-16 END CAP ASSM
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
Precio50.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tornillo de cabeza
    N.o 6-32 X 0,31 LG
  • Exterior Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.7240 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de tapón final
    Cerrado
  • Código de armonización
    8483.90.7000
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos o cuatro pernos BEC-16
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461371046
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - Perno activado
  • UPC_NO
    662461371046

Descripción general

Descripción del fabricante
BEC-16 TAPA-BRG EXTREMO CERRADO 1 TORNILLO
  • Tapón cerrado de acero inoxidable serie 300 para una protección óptima contra la corrosión
  • Se suministra con pernos para facilitar la instalación
  • Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"