Motion
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-27

SEALMASTER
BEC-27 END CAP ASSM

Tapa de extremo cerrado BEC-27 - 1.6875 pulg. de orificio compatible, 4.2190 pulg. de diámetro exterior, 306 Material de acero inoxidable
Artículo MI #04674414
No. Fabricante BEC-27 END CAP ASSM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
BEC-27 END CAP ASSM

Tapa de extremo cerrado BEC-27 - 1.6875 pulg. de orificio compatible, 4.2190 pulg. de diámetro exterior, 306 Material de acero inoxidable
Artículo MI #04674414
No. Fabricante BEC-27 END CAP ASSM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tornillo de cabeza
    N.o 10-24 UNC X 0,31 LG
  • Exterior Diámetro  
    4.2190 pulg.
  • Ancho general
    0.8140 pulg.
  • Código de talla
    27
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    A presión
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de tapón final
    Cerrado
  • Código de armonización
    8483.90.7000
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos o cuatro pernos BEC-27
  • Incluye
    (4) Perno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-27
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461373118
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Serie
    BEC
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - Perno activado
  • UPC_NO
    662461373118

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEC-27
  • Tapón cerrado de acero inoxidable serie 300 para una protección óptima contra la corrosión
  • Se suministra con pernos para facilitar la instalación
  • Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa