Especificaciones
Dimensiones
- Tornillo de cabezaN.o 10-24 UNC X 0,31 LG
- Exterior Diámetro4.2190 pulg.
- Ancho general0.8140 pulg.
- Código de talla27
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- Tipo de tapón finalAbierta(s)
- Código de armonización8483.90.7000
- Tipo de carcasaBrida de dos o cuatro pernos BEO-27
- Incluye(4) Perno
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO BEO-27
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461373125
- MaterialAcero inoxidable 304
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
- SerieBEO
- EstiloEnsamblaje de tapa de extremo - Perno activado
- UPC_NO662461373125
Descripción general
- Tapón de acero inoxidable serie 300 abierto suministrado con sello de anilla en V FKM para una protección óptima contra la corrosión
- Se suministra con pernos para facilitar la instalación
- Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa
- Suministrado con sello de anilla en V de caucho de nitrilo para instalar en el exterior del eje de la abertura de la tapa del extremo