Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa1.1406 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.5625 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Peso3.25 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Número de cojinetePN-20R
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorPlata
- DescripciónRodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de acero inoxidable montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo de tornillo de fijación - Resistente a la corrosión - Mantenimiento reducido - Lubricado de por vida - CRBFS-PN20R RMW
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica4381 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPlata
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteCRBFS-PN20R RMW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461374368
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2300 rpm
- Velocidad máxima2300 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableNo
- Cojinete de repuestoPN-20R
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- AutoalineaciónSí
- SerieCRBFS
- Capacidad de carga estática2567 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461374368
Descripción general
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Fundición pasivada de acero inoxidable 316 de base sólida diseñada para inversión de alta calidad que proporciona la mayor resistencia a la corrosión disponible actualmente para carcasas de acero inoxidable.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1