Motion
CRBFTS-PN27 RMW

SEALMASTER
CRBFTS-PN27 RMW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04674442
No. Fabricante CRBFTS-PN27 RMW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFTS-PN27 RMW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04674442
No. Fabricante CRBFTS-PN27 RMW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    PN-27
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    CRBFTS-PN
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFTS-PN27 RMW BRG-FLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"