Motion
CRFTS-PN208 RMW

SEALMASTER
CRFTS-PN208 RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de alto rendimiento
Artículo MI #04674450
No. Fabricante CRFTS-PN208 RMW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRFTS-PN208 RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de alto rendimiento
Artículo MI #04674450
No. Fabricante CRFTS-PN208 RMW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    143.70 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9/16 pulg.;14.30 mm
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    38.10 mm
  • Ancho del anillo interior
    49.20 mm
  • Longitud a través del orificio
    49.20 mm
  • En general Altura  
    5-21/32 pulg., 143.70 mm
  • Longitud total Diámetro  
    171.5 mm
  • Ancho general
    104.8 mm
  • Diámetro del piloto
    2-1/16 pulg., 52.40 mm
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    PN-208
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7340 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Sealmaster GoldPlex-FG
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    705285
  • Número de Upc del fabricante
    662461374351
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    PN-208
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    CRFTS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461374351

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFTS-PN208 RMW BRG-FLG
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"