Motion
NUKR-30
Seguidor de levas de doble fila NUKR-30 Metric serie NUKR serie de pasadores de doble fila Metric, 30 mm diámetro del rodillo, 12 mm ancho del rodillo, 12 mm diámetro del pasador, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #04674541
No. Fabricante NUKR-30
Precio190.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas de doble fila NUKR-30 Metric serie NUKR serie de pasadores de doble fila Metric, 30 mm diámetro del rodillo, 12 mm ancho del rodillo, 12 mm diámetro del pasador, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #04674541
No. Fabricante NUKR-30
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
Precio190.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.374449339207048 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva de doble fila tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Orificio de ranura del rodillo de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    NUKR-30
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041051638
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    NUKR-30
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pasador métrico de doble fila serie NUKR
  • Tipo de pasador
    Fila doble pesada
  • UPC_NO
    651041051638

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR PESADO MÉTRICO NUKR-30
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas