Motion
YR-1-1/2-SS
Rodillo de horquilla plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #04674542
No. Fabricante YR-1-1/2-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #04674542
No. Fabricante YR-1-1/2-SS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Información general
    Seguidor de leva de acero inoxidable tipo horquilla 440C Rodillo de aguja cilíndrico de diámetro exterior
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-1-1/2-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    N/C
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3390 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable 440C
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Año
  • UPC_NO
    65104120705

Descripción general

Descripción del fabricante
YR-1-1/2-SS RODILLO DE YOKE (CYR-1-1/2-CR)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos