Motion
SKWCPLP-XL
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A4, Kevlar/Poliéster/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #04675300
No. Fabricante SKWCPLP-XL
Precio27.65 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A4, Kevlar/Poliéster/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #04675300
No. Fabricante SKWCPLP-XL
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
Precio27.65 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Piel
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos cubiertos de cuero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/poliéster/acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    Resistencia al corte ASTM nivel 3, resistencia al corte CE nivel 3
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    779406112869

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE SKWCPLP/XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo