Motion
HVP18244
Filtro de panel plisado - 18 x 24 x 4 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #04676570
No. Fabricante HVP18244
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - 18 x 24 x 4 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #04676570
No. Fabricante HVP18244
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    17-1/2 x 23-1/2 x 3-3/4 pulg.
  • Tamaño del filtro
    18 x 24 x 4 pulg.
  • Área de medios
    21.03 pies2

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Cantidad del paquete
    6
  • Pliegues por pie
    11
  • Velocidad nominal del aire
    500 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.22 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    1 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO HVP18244 (6/CAJA)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"