Motion
HVP24241
Filtro de panel plisado - 24x24x1 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #04676576
No. Fabricante HVP24241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - 24x24x1 pulg., MERV: 8, material sintético
Artículo MI #04676576
No. Fabricante HVP24241
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    23-3/8 x 23-3/8 x 7/8 pulg.
  • Tamaño del filtro
    24x24x1 pulg.
  • Área de medios
    7.92 pies2

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • MERV
    8
  • Cantidad del paquete
    12
  • Pliegues por pie
    16
  • Velocidad nominal del aire
    300 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.18 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    1 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO HVP24241 (12/CAJA)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"