Motion
4006305
Fresa de mandril con punta de metal duro 400-Series, 0.6305" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #04676646
No. Fabricante 4006305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mandril con punta de metal duro 400-Series, 0.6305" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #04676646
No. Fabricante 4006305
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    0.6305 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.6305 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    400
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
4006305 RMR 0,6305 FRESA CON TAPÓN DE CARBURO