Motion
AA744-9
Cojinete de manga lisa - 0.5000 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #04677334
No. Fabricante AA744-9
Precio1.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa - 0.5000 pulg. de D.I., 0.7500 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #04677334
No. Fabricante AA744-9
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
Precio1.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Relleno de aceite; Elemento en existencias; Impregnado en vacío
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Tipo de tapón de ranura
    Ranuras rellenas de aceite
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200 fp/min
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10 a +220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.7520 pulg. a 0.7530 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AAG 841
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Tipo I Comp. A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Grado 1 Tipo II, cumple con USDA H-1, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905002915

Descripción general

Descripción del fabricante
AA074409 1/2 X 3/4 X 5/8 PL DE POLVO METÁLICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo