Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter16 mm
- Radio de filete0.024 pulg.
- Ancho del anillo interior0.72 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Outside Diameter40 mm
- Overall Width18.29 mm
- Peso0.17 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE UNA HILERA BB203RR2
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Autorización internaR
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un diámetro de orificio de 16 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 40 mm y un ancho total de 18.29 mm para ajustes radiales.
- Número de catálogo del fabricanteBB203RR2
- Número de Upc del fabricante087796086333
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas10665.544 RPM (grasa), 12443.135 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2380 lbf
- Capacidad de carga estática radial1070 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos para montar en tierra
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796086333
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE UNA HILERA BB203RR2
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad