Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior0.281 pulg.
- Exterior Diámetro13.2500 pulg.
- En general Ancho1.1811 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1.05 lb
Detalles
- AplicaciónRollo impulsor de la empacadora
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE UNA HILERA 210RRB6
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaP
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.5000 en diámetro de orificio, cierre sellado doble, sin diámetro exterior especificado y 1.1811 en ancho total dentro de cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante210RRB6
- Número de Upc del fabricante087796080577
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Capacidad de carga dinámica radial8740 lbf
- Capacidad de carga estática radial5210 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloSello R moldeado
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796080577
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE UNA HILERA 210RRB6
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad