Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.72 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho0.7200 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE UNA HILERA 205KP8
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaR
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 205KP8 tiene 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre abierto, 47 mm de diámetro exterior y 0.7200 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante205KP8
- Número de Upc del fabricante087796205277
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas15789.474 RPM (grasa), 18421.053 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796205277
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad